text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Brosse circulaire 50X15X12,5-6X30


Les brosses à tige ronde PREMIUM pour la meuleuse droite sont particulièrement adaptées à l'usinage des zones difficiles d'accès sur les pièces en acier. Qu'il s'agisse d'éliminer la peinture et la rouille, de nettoyer les cordons de soudure ou de préparer et de finir la surface de l'acier, cette brosse métallique haute performance peut être utilisée de

Numéro d'article 2R360980
Modèle Tête de pinceau
Matériau Acier
Raccordement par broche Oui
Diamètre de brosse (mm) 50
Marque Tyrolit
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Modèle Tête de pinceau
Matériau Acier
Raccordement par broche Oui
Diamètre de brosse (mm) 50
Marque Tyrolit

La description

Les brosses à tige ronde PREMIUM pour la meuleuse droite sont particulièrement adaptées à l'usinage des zones difficiles d'accès sur les pièces en acier. Qu'il s'agisse d'éliminer la peinture et la rouille, de nettoyer les cordons de soudure ou de préparer et de finir la surface de l'acier, cette brosse métallique haute performance peut être utilisée de manière universelle. Vous avez le choix entre différents modèles : entre le modèle sensible (DW - noué) pour le dérouillage, le nettoyage, le lissage, le polissage, le matage et la rugosité et le modèle grossier (DZ - noué) pour le soudage ou pour l'élimination de la calamine et de la laque. En outre, la version nouée DZ se distingue par une durée d'utilisation et une robustesse accrues.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2R360980
EAN 9003178908445
UBB 500572207537
UNSPSC 27111907
N° Article du fabricant 890844
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.