text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Brosse circulaire 200X45X40X32


Les brosses rondes PREMIUM pour la ponceuse sur socle sont la solution parfaite pour des travaux de ponçage précis, rapides et sans à-coups sur l'acier inoxydable. Les brosses métalliques haute performance offrent une durée de vie maximale et vous aident dans les travaux exigeants tels que l'élimination de la peinture, de la rouille et de la laque, ains

Položka č. 9S728149
Modèle Tête de pinceau
Matériau Acier inoxydable
Raccordement par broche Non
Diamètre de brosse (mm) 200
Marque Tyrolit
Ambalat la 1

technické údaje

Modèle Tête de pinceau
Matériau Acier inoxydable
Raccordement par broche Non
Diamètre de brosse (mm) 200
Marque Tyrolit
Type Round Brush

Popis

Les brosses rondes PREMIUM pour la ponceuse sur socle sont la solution parfaite pour des travaux de ponçage précis, rapides et sans à-coups sur l'acier inoxydable. Les brosses métalliques haute performance offrent une durée de vie maximale et vous aident dans les travaux exigeants tels que l'élimination de la peinture, de la rouille et de la laque, ainsi que dans la préparation de surface et la finition de l'acier inoxydable. En outre, elles permettent d'ébavurer efficacement les pièces les plus diverses, ce qui rend les brosses rondes de Tyrolit universelles pour un grand nombre de tâches. Le fil noué (DW) en acier inoxydable de haute qualité empêche la rouille de la pièce et permet de réaliser facilement des travaux tels que la finition, le polissage et le matage.

Čísla materiálu

Položka č. 9S728149
EAN 9003178961242
UBB 500572022720
UNSPSC 27111907
Číslo materiálu výrobcu 896124
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.