text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Brosse circulaire 125X6X21X22,2


Les brosses rondes PREMIUM Pipeliner ont été spécialement conçues pour le nettoyage rapide des joints de tuyaux. Les pipelines sont souvent soumis à de fortes contraintes et sont donc soudés en plusieurs étapes. Les joints de soudure individuels doivent d'abord être nettoyés avant qu'un colmatage ultérieur ne se produise. Les brosses métalliques Pipelin

Numéro d'article 2H579243
Modèle Tête de pinceau
Vitesse de rotation max. (1/min) 12500
Matériau Acier
Raccordement par broche Non
Adapté aux foreuses Non
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Tête de pinceau
Vitesse de rotation max. (1/min) 12500
Matériau Acier
Raccordement par broche Non
Adapté aux foreuses Non
Adapté à une meuleuse angulaire Non
Adapté aux ponceuses à bande/à rouleau Non
Diamètre de brosse (mm) 125
Marque Tyrolit
Type Round Brush

La description

Les brosses rondes PREMIUM Pipeliner ont été spécialement conçues pour le nettoyage rapide des joints de tuyaux. Les pipelines sont souvent soumis à de fortes contraintes et sont donc soudés en plusieurs étapes. Les joints de soudure individuels doivent d'abord être nettoyés avant qu'un colmatage ultérieur ne se produise. Les brosses métalliques Pipeliner de Tyrolit vous assistent de manière fiable dans ce travail exigeant et offrent les durées d'immobilisation les plus longues possibles.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2H579243
EAN 9003172014111
UBB 500683258981
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 34202827
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.