text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Brosse circulaire 125X24X36X20


Les brosses rondes PREMIUM pour la ponceuse sur socle sont la solution parfaite pour des travaux de ponçage précis, rapides et sans à-coups sur l'acier inoxydable. Les brosses métalliques haute performance offrent une durée de vie maximale et vous aident dans les travaux exigeants tels que l'élimination de la peinture, de la rouille et de la laque, ains

Referência 5B856728
Modèle Tête de pinceau
Matériau Acier inoxydable
Raccordement par broche Non
Diamètre de brosse (mm) 125
Marque Tyrolit
Embalado por 1

Especificações

Modèle Tête de pinceau
Matériau Acier inoxydable
Raccordement par broche Non
Diamètre de brosse (mm) 125
Marque Tyrolit
Type Round Brush

Descrição

Les brosses rondes PREMIUM pour la ponceuse sur socle sont la solution parfaite pour des travaux de ponçage précis, rapides et sans à-coups sur l'acier inoxydable. Les brosses métalliques haute performance offrent une durée de vie maximale et vous aident dans les travaux exigeants tels que l'élimination de la peinture, de la rouille et de la laque, ainsi que dans la préparation de la surface et la finition de l'acier inoxydable. En outre, elles permettent d'ébavurer efficacement les pièces les plus diverses, ce qui rend les brosses rondes de Tyrolit universelles pour un grand nombre de tâches. Le fil torsadé (DW) en acier inoxydable de haute qualité empêche la rouille de la pièce et permet de réaliser facilement des tâches telles que la finition, le polissage et le matage.

Números do artigo

Referência 5B856728
EAN 9003178961136
UBB 500572022159
UNSPSC 27111907
Artigo do fabricante nr 896113
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.