text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Brosse circulaire 125X12X25XM14


La brosse ronde PREMIUM pour la meuleuse d'angle est parfaite pour l'usinage de l'acier inoxydable. La brosse métallique noueuse se caractérise par une longue durée de vie et peut être utilisée pour éliminer la rouille, la peinture, la laque, la calamine et les résidus de béton, ainsi que pour la préparation de surface et la finition de l'acier. Le fil

Numéro d'article 4R692165
Modèle Tête de pinceau
Matériau Acier inoxydable
Raccordement par broche Non
Diamètre de brosse (mm) 125
Marque Tyrolit
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Tête de pinceau
Matériau Acier inoxydable
Raccordement par broche Non
Diamètre de brosse (mm) 125
Marque Tyrolit
Type Round Brush

La description

La brosse ronde PREMIUM pour la meuleuse d'angle est parfaite pour l'usinage de l'acier inoxydable. La brosse métallique noueuse se caractérise par une longue durée de vie et peut être utilisée pour éliminer la rouille, la peinture, la laque, la calamine et les résidus de béton, ainsi que pour la préparation de surface et la finition de l'acier. Le fil des brosses est en acier inoxydable de haute qualité, ce qui empêche durablement la rouille de la pièce. En outre, cet outil est parfait pour l'usinage des cordons de soudure.

Numéros d'articles

Numéro d'article 4R692165
EAN 9003170023023
UBB 500572021995
UNSPSC 27111907
N° Article du fabricant 34042528
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.