text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Brosse 50X100-160 W1/2


Les brosses tubulaires PREMIUM à filetage extérieur peuvent être rallongées à l'aide d'un adaptateur ou être utilisées sur des machines. Elles sont donc particulièrement adaptées au nettoyage des tuyaux, des grilles, des manchons et des cylindres en acier. En outre, cet outil peut être utilisé pour l'ébavurage des trous transversaux ou la régulation de la vitesse d'écoulement dans les systèmes de tuyauterie.

Numéro d'article 1X964945
Modèle Autre
Raccordement par broche Non
Diamètre de brosse (mm) 50
Marque Tyrolit
Code Douanier 96039099
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Modèle Autre
Raccordement par broche Non
Diamètre de brosse (mm) 50
Marque Tyrolit
Code Douanier 96039099
Type Tube Brush

La description

Les brosses tubulaires PREMIUM à filetage extérieur peuvent être rallongées à l'aide d'un adaptateur ou être utilisées sur des machines. Elles sont donc particulièrement adaptées au nettoyage des tuyaux, des grilles, des manchons et des cylindres en acier. En outre, cet outil peut être utilisé pour l'ébavurage des trous transversaux ou la régulation de la vitesse d'écoulement dans les systèmes de tuyauterie.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1X964945
EAN 9003172000534
UBB 500683266158
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 34203605
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.