text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Brosse 40X100-160 W1/2


Les brosses tubulaires PREMIUM à filetage extérieur peuvent être rallongées à l'aide d'un adaptateur ou être utilisées sur des machines. Elles sont donc particulièrement adaptées au nettoyage des tuyaux, des grilles, des manchons et des cylindres en acier. En outre, cet outil peut être utilisé pour l'ébavurage des trous transversaux ou la régulation de

Numéro d'article 9V854565
Modèle Autre
Raccordement par broche Non
Diamètre de brosse (mm) 40
Marque Tyrolit
Type Tube Brush
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Modèle Autre
Raccordement par broche Non
Diamètre de brosse (mm) 40
Marque Tyrolit
Type Tube Brush

La description

Les brosses tubulaires PREMIUM à filetage extérieur peuvent être rallongées à l'aide d'un adaptateur ou être utilisées sur des machines. Elles sont donc particulièrement adaptées au nettoyage des tuyaux, des grilles, des manchons et des cylindres en acier. En outre, cet outil peut être utilisé pour l'ébavurage des trous transversaux ou la régulation de la vitesse d'écoulement dans les systèmes de tuyauterie.

Numéros d'articles

Numéro d'article 9V854565
EAN 9003172000503
UBB 500683265739
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 34203603
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.