text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Brosse 10X65-3,7X125


Les brosses tubulaires PREMIUM de Tyrolit se caractérisent par une manipulation très simple et une utilisation universelle. Le fil rotatif galvanisé et la spirale de remplissage simple facilitent considérablement le polissage ou le nettoyage de pièces complexes, telles que les buses. Cet outil peut être utilisé à la main / à main levée / guidé à la main

Numéro d'article 6A247582
Modèle Autre
Traitement de surface Autre
Raccordement par broche Non
Adapté aux foreuses Oui
Diamètre de brosse (mm) 10
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Modèle Autre
Traitement de surface Autre
Raccordement par broche Non
Adapté aux foreuses Oui
Diamètre de brosse (mm) 10
Marque Tyrolit

La description

Les brosses tubulaires PREMIUM de Tyrolit se caractérisent par une manipulation très simple et une utilisation universelle. Le fil rotatif galvanisé et la spirale de remplissage simple facilitent considérablement le polissage ou le nettoyage de pièces complexes, telles que les buses. Cet outil peut être utilisé à la main / à main levée / guidé à la main ainsi que sur des perceuses, en tenant compte de la vitesse maximale autorisée, et permet d'obtenir les meilleurs résultats de surface. Les poils abrasifs sont également efficaces sur les côtés pour arrondir les bords des transitions d'alésage.

Numéros d'articles

Numéro d'article 6A247582
EAN 9003172000428
UBB 500683264336
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 34203595
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.