text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Bloc de ponçage 50X20X80


La brique à main TYFIX est une gomme utilisée pour améliorer les surfaces. Ses principales tâches sont l'ébavurage, le polissage, l'élimination de la rouille, de la saleté et de la peinture. Le TYFIX est particulièrement adapté à une utilisation domestique pour nettoyer les appareils ménagers, les casseroles, etc. en acier inoxydable et en aluminium. Il

Numéro d'article 2W888233
Épaisseur (mm) 20
Diamètre de l'alésage 50
Longueur (mm) 80
Matériau Autre
Granulation 240
Emballé par 1

Spécifications

Épaisseur (mm) 20
Diamètre de l'alésage 50
Longueur (mm) 80
Matériau Autre
Granulation 240
Marque Tyrolit
Type Rectangular Hand Rubbing Brick

La description

La brique à main TYFIX est une gomme utilisée pour améliorer les surfaces. Ses principales tâches sont l'ébavurage, le polissage, l'élimination de la rouille, de la saleté et de la peinture. Le TYFIX est particulièrement adapté à une utilisation domestique pour nettoyer les appareils ménagers, les casseroles, etc. en acier inoxydable et en aluminium. Il peut également être utilisé pour nettoyer les joints de carrelage.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2W888233
EAN 9003170018746
UBB 500683018997
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 1874
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.