text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Bande de ponçage 75X2000 K60


Pour le travail de l'acier et de l'acier inoxydable normal et dur avec des ponceuses à bande Grosseur de grain 24/36/40 pour un taux d'enlèvement optimal Grosseur de grain 60/80/120 pour un fini de surface parfait Enlèvement de matière maximal grâce à l'utilisation de grain céramique Grain auto-affûtant pour de bons résultats en surface et des contraintes de travail réduites pour l'opérateur Additifs actifs et Topsize pour une coupe froide

Numéro d'article 5I279367
Largeur 75
Type d'appareil -
Longueur (mm) 2000
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Largeur 75
Type d'appareil -
Longueur (mm) 2000
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Type de particule Céramique
Granulation selon CAMI 60
Marque Tyrolit
Type Y-Cloth Belt

La description

Pour le travail de l'acier et de l'acier inoxydable normal et dur avec des ponceuses à bande Grosseur de grain 24/36/40 pour un taux d'enlèvement optimal Grosseur de grain 60/80/120 pour un fini de surface parfait Enlèvement de matière maximal grâce à l'utilisation de grain céramique Grain auto-affûtant pour de bons résultats en surface et des contraintes de travail réduites pour l'opérateur Additifs actifs et Topsize pour une coupe froide

Numéros d'articles

Numéro d'article 5I279367
EAN 9003170038812
UBB 500513996784
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 34168481
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.