text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Bande de ponçage 75X2000 K120


Utilisant un tissu polyester rigide, la bande PREMIUM ZA-P43 PE Y de Tyrolit offre les taux d'enlèvement de matière les plus élevés sur l'acier et les métaux non ferreux dans les applications à pression légère à moyenne. Les liquides de refroidissement actifs dans le liant réduisent la production de chaleur pendant le ponçage. La particularité de ces ba

Numéro d'article 2T185744
Largeur 75
Type d'appareil -
Longueur (mm) 2000
Imperméable Oui
Matériau du support Polyester
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Largeur 75
Type d'appareil -
Longueur (mm) 2000
Imperméable Oui
Matériau du support Polyester
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Type de particule Zirconium corundum
Granulation selon CAMI 120
Marque Tyrolit
Model PREMIUM***
Type Y-Cloth Belt

La description

Utilisant un tissu polyester rigide, la bande PREMIUM ZA-P43 PE Y de Tyrolit offre les taux d'enlèvement de matière les plus élevés sur l'acier et les métaux non ferreux dans les applications à pression légère à moyenne. Les liquides de refroidissement actifs dans le liant réduisent la production de chaleur pendant le ponçage. La particularité de ces bandes Tyrolit est qu'elles peuvent également être utilisées en milieu humide avec de l'huile, de l'émulsion ou de l'eau et qu'elles offrent toujours les meilleurs résultats.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2T185744
EAN 9003177064722
UBB 500513993716
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 706472
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.