text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Bande de ponçage 50X1000 K80


Pour les applications exigeantes sur l'acier et les métaux non ferreux Surtout pour les applications sous arrosage à base d'huile, d'émulsion ou d'eau Grosseur de grain 40/60 pour un taux d'enlèvement optimal Grosseur de grain 80/120 pour un fini de surface parfait Excellent taux d'enlèvement et idéales pour l'usinage à haute pression grâce à l'utilisation de zirconium dur Réduction de la chaleur pendant le meulage grâce aux additifs actifs présents dans le liant Support polyester/coton résistant Grosseurs de grain 24, 36 et 100 disponibles sur demande

Numéro d'article 9W547845
Largeur 50
Type d'appareil -
Longueur (mm) 1000
Imperméable Oui
Matériau du support Autre
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 50
Type d'appareil -
Longueur (mm) 1000
Imperméable Oui
Matériau du support Autre
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Type de particule Zirconium corundum
Granulation selon CAMI 80
Marque Tyrolit
Type X-Cloth Belt

Numéros d'articles

Numéro d'article 9W547845
EAN 9003177064227
UBB 500513998681
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 706422
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.