text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Bande de ponçage 30X533


Les bandes Tyrolit PREMIUM SCM FLEX peuvent être utilisées de manière universelle sur différents matériaux et sont très économiques. La qualité FLEX convient parfaitement aux bandes étroites et se caractérise par sa grande flexibilité. Grâce au taux d'enlèvement de matière le plus élevé, le temps d'usinage de la pièce est considérablement réduit. La lar

Numéro d'article 1M523082
Largeur 30
Type d'appareil -
Longueur (mm) 533
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au plastique Oui
Emballé par 20
Boîte complete uniquement

Spécifications

Largeur 30
Type d'appareil -
Longueur (mm) 533
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Adapté à la peinture Oui
Type de particule Corundum
Tissu non tissé-finesse Finesse très fine
Marque Tyrolit
Type SCM Belt

La description

Les bandes Tyrolit PREMIUM SCM FLEX peuvent être utilisées de manière universelle sur différents matériaux et sont très économiques. La qualité FLEX convient parfaitement aux bandes étroites et se caractérise par sa grande flexibilité. Grâce au taux d'enlèvement de matière le plus élevé, le temps d'usinage de la pièce est considérablement réduit. La large gamme de modèles de ce produit haut de gamme vous permet de réaliser les applications les plus diverses en un temps record - de GROB pour le nettoyage, le dérouillage et l'enlèvement des revêtements à VERY FINE pour le ponçage final des surfaces.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1M523082
EAN 9003172001593
UBB 500683273162
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 34206203
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.