text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Bande de ponçage 12X533 K40


Pour utilisation universelle sur l'acier, l'acier inoxydable et l'aluminium avec des ponceuses lime Grosseur de grain 40/60 pour un taux d'enlèvement optimal Grosseur de grain 80/120 pour un fini de surface parfait Corindon au zircon et additifs actifs pour une longévité maximale et une coupe froide Enlèvement de matière très élevé Support en polyester tressé ZA-P48 avec couche de refroidissement pour une agressivité supérieure, une coupe plus froide et une meilleure stabilité des arêtes

Numéro d'article 4X205664
Largeur 12
Type d'appareil -
Longueur (mm) 533
Matériau du support Polyester
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Emballé par 20
Boîte complete uniquement

Spécifications

Largeur 12
Type d'appareil -
Longueur (mm) 533
Matériau du support Polyester
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Type de particule Zirconium corundum
Granulation selon CAMI 40
Marque Tyrolit
Model PREMIUM***

La description

Les mini bandes TYROLIT peuvent être utilisées de manière universelle sur l'acier, l'acier inoxydable et les métaux non-ferreux.

Numéros d'articles

Numéro d'article 4X205664
EAN 9003177063138
UBB 500572184439
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 706313
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.