text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Bande de ponçage 12X330 K60


Pour utilisation universelle sur l'acier, l'acier inoxydable et l'aluminium avec des ponceuses lime Grosseur de grain 40/60 pour un taux d'enlèvement optimal Grosseur de grain 80/120 pour un fini de surface parfait Corindon au zircon et additifs actifs pour une longévité maximale et une coupe froide Enlèvement de matière très élevé Support en polyester tressé ZA-P48 avec couche de refroidissement pour une agressivité supérieure, une coupe plus froide et une meilleure stabilité des arêtes

Numéro d'article 5Q051629
Largeur 12
Type d'appareil -
Longueur (mm) 330
Matériau du support Polyester
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Emballé par 20
Boîte complete uniquement

Spécifications

Largeur 12
Type d'appareil -
Longueur (mm) 330
Matériau du support Polyester
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Type de particule Zirconium corundum
Granulation selon CAMI 60
Marque Tyrolit
Model PREMIUM***
Type Y-Mini Belt

La description

Pour utilisation universelle sur l'acier, l'acier inoxydable et l'aluminium avec des ponceuses lime Grosseur de grain 40/60 pour un taux d'enlèvement optimal Grosseur de grain 80/120 pour un fini de surface parfait Corindon au zircon et additifs actifs pour une longévité maximale et une coupe froide Enlèvement de matière très élevé Support en polyester tressé ZA-P48 avec couche de refroidissement pour une agressivité supérieure, une coupe plus froide et une meilleure stabilité des arêtes

Numéros d'articles

Numéro d'article 5Q051629
EAN 9003177063060
UBB 500572185592
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 706306
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.