text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Bande de ponçage 100X1000 K80


Le polycoton résistant des bandes PREMIUM ZA-P41 PC X a été spécialement conçu pour les applications exigeantes sur l'acier et les métaux non ferreux. L'utilisation de zirconium dur rend ces bandes idéales pour les très hautes pressions et permet d'obtenir des taux d'enlèvement de matière supérieurs à la moyenne. Les liquides de refroidissement actifs c

Numéro d'article 3K598980
Largeur 100
Type d'appareil -
Longueur (mm) 1000
Imperméable Oui
Matériau du support Autre
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Largeur 100
Type d'appareil -
Longueur (mm) 1000
Imperméable Oui
Matériau du support Autre
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Type de particule Zirconium corundum
Granulation selon CAMI 80
Marque Tyrolit
Type X-Cloth Belt

La description

Le polycoton résistant des bandes PREMIUM ZA-P41 PC X a été spécialement conçu pour les applications exigeantes sur l'acier et les métaux non ferreux. L'utilisation de zirconium dur rend ces bandes idéales pour les très hautes pressions et permet d'obtenir des taux d'enlèvement de matière supérieurs à la moyenne. Les liquides de refroidissement actifs contenus dans le liant réduisent la production de chaleur pendant le meulage. Une caractéristique particulière de ces bandes Tyrolit est qu'elles peuvent être utilisées en milieu humide avec de l'huile, de l'émulsion ou de l'eau et qu'elles donnent toujours les meilleurs résultats.

Numéros d'articles

Numéro d'article 3K598980
EAN 9003177065026
UBB 500572000452
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 706502
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.