text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Affûtage d'outils 175X80X32


Notre disque à lamelles STANDARD 2en1 vous offre la solution parfaite pour le meulage polyvalent de l'acier et de l'acier inoxydable. Grâce à sa conception deux-en-un, ce disque à lamelles peut être utilisé de manière flexible, sans compromis sur la qualité. Et grâce à sa longue durée de vie et à sa vitesse de meulage élevée, vous pouvez effectuer votre

Numéro d'article 5C826807
Application Meulage
Forme Plat
Épaisseur (mm) 80
Diamètre de disque (mm) 175
Adapté à un fonctionnement humide Non
Emballé par 1

Spécifications

Application Meulage
Forme Plat
Épaisseur (mm) 80
Diamètre de disque (mm) 175
Adapté à un fonctionnement humide Non
Granulation 46
Adapté au plastique Non
Adapté à l'asphalte Non
Adapté à la brique Non
Adapté au béton Non
Adapté au béton/bloc de béton Non
Adapté au béton armé Non
Adapté aux tubes en fonte Non
Adapté à la riche dure Non
Adapté au grès calcaire Non
Adapté à la céramique Non
Adapté au métal Oui
Adapté à la pierre naturelle Non
Adapté à l'argile réfractaire Non
Adapté au béton désactivé Non
Adapté à la tuile Non
Disque diamanté Non
Diamètre de l'alésage 32
Adapté au bois Non
Roue de cuvette Oui
Convient pour béton cellulaire Non
Dispositif de maintien X-Lock Non
Segmentation Sans
Matériau de la plaque de support Autre
Disque à lamelles Non
Adapté à une utilisation sèche Oui
Marque Tyrolit
Type Ceramic Grinding Wheel

La description

Notre disque à lamelles STANDARD 2en1 vous offre la solution parfaite pour le meulage polyvalent de l'acier et de l'acier inoxydable. Grâce à sa conception deux-en-un, ce disque à lamelles peut être utilisé de manière flexible, sans compromis sur la qualité. Et grâce à sa longue durée de vie et à sa vitesse de meulage élevée, vous pouvez effectuer votre travail plus rapidement et plus efficacement.

Numéros d'articles

Numéro d'article 5C826807
EAN 9003175870264
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 587026
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.