Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
8S329758
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
Foret hélicoïdal DIN 345 Type N d. nominal 22,5 mm HSS-Co5 rectifié MK2 MK2 6xD
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
8S329758
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Autre
Longueur de coupe (mm)
155
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Avec foret de centrage
Non
Adapté au plastique
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
253
Diamètre du foret (mm)
22.5
Système d'enregistrement
Autre
Longueur de coupe (mm)
155
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Avec foret de centrage
Non
Adapté au plastique
Non
Adapté à l'acier
Oui
Adapté au béton
Non
Adapté à la céramique
Non
Adapté à la fonte
Oui
Adapté au bois
Non
Adapté aux métaux non ferreux
Non
Adapté à la pierre
Non
Adapté au verre
Non
Foret bilatéral
Non
Arbre de roue à extrémité plate
Non
Matière de coupe
Autre
Angle de la pointe (°)
118
Forme de la tige
Cône morse
Direction de coupe
Droit
Convient pour le réalésage
Non
Avec canal de refroidissement
Non
Convient au carrelage
Non
Foret hélicoïdal
Oui
Avec fermeture rapide
Non
Marque
Ruko
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8S329758
UBB
500719591884
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
204225E/RUKO