Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
3P497612
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
Foret hélicoïdal DIN 340 type N D. nominal 7,5 mm HSS profil affûté tige PROMAT
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
3P497612
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
102
Adapté à l'acier
Oui
Adapté à la fonte
Oui
Matière de coupe
HSS
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
156
Diamètre du foret (mm)
7.5
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
102
Adapté à l'acier
Oui
Adapté à la fonte
Oui
Matière de coupe
HSS
Angle de la pointe (°)
118
Forme de la tige
Cylindrique
Direction de coupe
Droit
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Promat
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3P497612
EAN
4015448415183
UBB
500581833497
UNSPSC
20111611
N° Article du fabricant
4000861075