text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret hélicoïdal DIN 1897 type N D. nominal 2,5 mm HSS tige cylindrique extra PROMAT


Numéro d'article 8W001262
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 14
Adapté à l'acier Oui
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 118
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 43
Diamètre du foret (mm) 2.5
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 14
Adapté à l'acier Oui
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 118
Forme de la tige Cylindrique
Direction de coupe Droit
Foret hélicoïdal Oui
Marque Promat
Code Douanier 82075060

Numéros d'articles

Numéro d'article 8W001262
EAN 4015448514442
UBB 500583661425
UNSPSC 20111611
N° Article du fabricant 4000860025
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.