text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuyau pour bâtiment/industrie Admi®Star 602 D. intérieur 75 mm longueur 20 m ADMIRAL


Imputrescible, résistant à l’abrasion et très flexible, résistance accrue aux flammes · Complet avec raccords Storz longs, réutilisables et protégés, intérieur à revêtement en caoutchouc Revêtement : Fil polyester clair, tissé 2 fois Âme : SBR, noir, lisse Plage de température : De -20 °C à +80 °C Domaines d’utilisation : Industrie, construction

Numéro d'article 8Z113330
Épaisseur de paroi (mm) 2
Transparent Non
Incrustation de matériau Autre
Pression de service maximale à 20 °C (bar) 10
Matériau paroi intérieure SBR
Emballé par 1

Spécifications

Épaisseur de paroi (mm) 2
Transparent Non
Incrustation de matériau Autre
Pression de service maximale à 20 °C (bar) 10
Matériau paroi intérieure SBR
Matériau paroi extérieure Autre
Convient pour produits alimentaires Non
Couleur paroi intérieure Autre
Câble statique Non
Diamètre nominal 3 pouces (80)
Pression d'éclatement minimale (bar) 30
Paroi intérieure conductrice d’électricité Non
Spirale Sans
Couleur mur extérieur Blanc
Marque Admiral
Type 602-075-20; 99100548

Numéros d'articles

Numéro d'article 8Z113330
EAN 4006918132204
UBB 500583717797
UNSPSC 20122347
N° Article du fabricant 4000353623
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.