text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuyau pour bâtiment/industrie Admi®Star 602 D. intérieur 25 mm longueur 20 m ADMIRAL


Imputrescible, résistant à l’abrasion et très flexible, résistance accrue aux flammes · Complet avec raccords Storz longs, réutilisables et protégés, intérieur à revêtement en caoutchouc Revêtement : Fil polyester clair, tissé 2 fois Âme : SBR, noir, lisse Plage de température : De -20 °C à +80 °C Domaines d’utilisation : Industrie, construction

Numéro d'article 4Z992104
Épaisseur de paroi (mm) 2
Transparent Non
Incrustation de matériau Autre
Pression de service maximale à 20 °C (bar) 10
Matériau paroi intérieure SBR
Emballé par 2
Boîte complete uniquement

Spécifications

Épaisseur de paroi (mm) 2
Transparent Non
Incrustation de matériau Autre
Pression de service maximale à 20 °C (bar) 10
Matériau paroi intérieure SBR
Matériau paroi extérieure Autre
Convient pour produits alimentaires Non
Couleur paroi intérieure Autre
Câble statique Non
Diamètre nominal 1 pouce (25)
Pression d'éclatement minimale (bar) 30
Paroi intérieure conductrice d’électricité Non
Spirale Sans
Couleur mur extérieur Blanc
Marque Admiral
Type 602-025-20

Numéros d'articles

Numéro d'article 4Z992104
EAN 4006918130200
UBB 500582321534
UNSPSC 20122347
N° Article du fabricant 4000353621
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.