Flexibles et enrouleurs
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
5G848797
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
Tuyau pour air comprimé Super Nobelair® Soft D. intérieur 9 mm D. ext. 14,5 mm TRICOFLEX
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
5G848797
Épaisseur de paroi (mm)
2.75
Incrustation de matériau
Plastique
Rayon de courbure (mm)
63
Pression de service maximale à 20 °C (bar)
15
Matériau paroi intérieure
PVC
Matériau paroi extérieure
PVC
Diamètre nominal
3/8 pouce (10)
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Épaisseur de paroi (mm)
2.75
Incrustation de matériau
Plastique
Rayon de courbure (mm)
63
Pression de service maximale à 20 °C (bar)
15
Matériau paroi intérieure
PVC
Matériau paroi extérieure
PVC
Diamètre nominal
3/8 pouce (10)
Pression d'éclatement minimale (bar)
60
Couleur mur extérieur
Bleu
Marque
Tricoflex
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5G848797
EAN
3291671477728
UBB
500582405030
UNSPSC
40142009
N° Article du fabricant
147772