text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuyau pour air comprimé flextrem BluBird D. intérieur 9,5 mm D. ext. 15,5 mm EWO


Seulement 145 à 155 g par m pour un Ø intérieur de 109 mm · Mélange de caoutchouc résistant à l’ozone pour protection contre les intempéries · Avec protection de tuyau à 5 doigts – pas de pliage, manipulation facile · Plage de température de -50 °C à +90 °C Pression de service maxi. : 20 bar Pression d’éclatement : 80 bar

Numéro d'article 3S195569
Couleur Bleu
Épaisseur de paroi (mm) 3
Transparent Non
Incrustation de matériau Autre
Matériau du tuyau Autre
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Bleu
Épaisseur de paroi (mm) 3
Transparent Non
Incrustation de matériau Autre
Matériau du tuyau Autre
Pression de service maximale à 20 °C (bar) 20
Matériau paroi intérieure Autre
Matériau paroi extérieure Autre
Convient pour produits alimentaires Non
Couleur paroi intérieure Autre
Câble statique Non
Pression d'éclatement minimale (bar) 80
Paroi intérieure conductrice d’électricité Non
Spirale Autre
Couleur mur extérieur Bleu
Marque Ewo
Type Rubber Hose

Numéros d'articles

Numéro d'article 3S195569
EAN 4030875160185
UBB 500581869533
UNSPSC 40142002
N° Article du fabricant E40447
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.