text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuyau pour air comprimé flextrem BluBird D. intérieur 6 mm D. ext. 12 mm EWO


Numéro d'article 8K474678
Couleur Bleu
Épaisseur de paroi (mm) 3
Transparent Non
Incrustation de matériau Autre
Matériau du tuyau Autre
Pression de service maximale à 20 °C (bar) 20
Matériau paroi intérieure Autre
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Couleur Bleu
Épaisseur de paroi (mm) 3
Transparent Non
Incrustation de matériau Autre
Matériau du tuyau Autre
Pression de service maximale à 20 °C (bar) 20
Matériau paroi intérieure Autre
Matériau paroi extérieure Autre
Convient pour produits alimentaires Non
Couleur paroi intérieure Autre
Câble statique Non
Pression d'éclatement minimale (bar) 80
Paroi intérieure conductrice d’électricité Non
Spirale Autre
Couleur mur extérieur Bleu
Marque Ewo

Numéros d'articles

Numéro d'article 8K474678
EAN 4030875160116
UBB 500583508568
UNSPSC 40142009
N° Article du fabricant E40440
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.