text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuyau pour air comprimé Airplus D. intérieur 19 mm D. ext. 22,4 mm longueur 20 PARSCH


Fabriqué en Allemagne · Résistant à l’air comprimé contenant de l’huile · Extrêmement léger et flexible, petit diamètre du rouleau · Compact à stocker, résistant au vieillissement, à l’ozone et aux intempéries, sans entretien et facile à nettoyer Pression de service : Double sécurité : 30 bar, triple sécurité : 20 bar Domaines d’utilisation : Air comprimé et outils pneumatiques, compresseurs dans l’industrie, le génie civil, la construction de routes et les carrières Tissu : 100 % polyester très solide, tissé en rond Revêtement intérieur et couverture extérieure : Un caoutchouc synthétique NITRILE de haute qualité entoure complètement le tissu · Revêtement intérieur lisse, pour une perte de friction minimale · Couverture extérieure avec des nervures pour une meilleure résistance à l’abrasion · Très bonne résistance à l’abrasion et longue durée de vie Plage de température : -30 °C à +80 °C Complètement lié avec raccord de mâchoire.

Numéro d'article 0R853187
Épaisseur de paroi (mm) 1.7
Transparent Non
Incrustation de matériau Autre
Pression de service maximale à 20 °C (bar) 20
Matériau paroi intérieure Caoutchouc nitrile NBR
Emballé par 1

Spécifications

Épaisseur de paroi (mm) 1.7
Transparent Non
Incrustation de matériau Autre
Pression de service maximale à 20 °C (bar) 20
Matériau paroi intérieure Caoutchouc nitrile NBR
Matériau paroi extérieure Caoutchouc nitrile NBR
Convient pour produits alimentaires Non
Couleur paroi intérieure Autre
Câble statique Non
Diamètre nominal 3/4 pouce (20)
Pression d'éclatement minimale (bar) 60
Paroi intérieure conductrice d’électricité Non
Spirale Sans
Couleur mur extérieur Noir
Marque Parsch
Type 4000350066

Numéros d'articles

Numéro d'article 0R853187
UBB 500719211889
UNSPSC 40142009
N° Article du fabricant 2540 M.K.
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.