text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuyau plat Admi®Flat D. intérieur 152 mm longueur 50 m bleu rouleau ADMIRAL

En stock

Extrêmement flexible, s’enroule à plat Support de pression : Tissu synthétique à haute résistance Revêtement : PVC, bleu, lisse Âme : PVC, bleu, lisse Plage de température : De -15 °C à +70 °C Domaines d’utilisation : Sollicitation moyenne dans l’agriculture et le bâtiment, également comme tuyau de sortie pour silos à béton

Numéro d'article 9O133680
Pression de service maximale à 20 °C (bar) 3.5
Matériau paroi intérieure PVC
Matériau paroi extérieure PVC
Convient pour produits alimentaires Non
Diamètre nominal 6 pouces (150)
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Pression de service maximale à 20 °C (bar) 3.5
Matériau paroi intérieure PVC
Matériau paroi extérieure PVC
Convient pour produits alimentaires Non
Diamètre nominal 6 pouces (150)
Pression d'éclatement minimale (bar) 10.5
Marque Admiral
Type 602A-150-050

Numéros d'articles

Numéro d'article 9O133680
EAN 4006918310152
UBB 500583909774
UNSPSC 40142009
N° Article du fabricant 4000353067
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.