Flexibles et enrouleurs
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
Fournitures et accessoires
Flexibles et enrouleurs
4W817268
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
Tuyau multiusage UNITRIX® 60 D. intérieur 19 mm épaisseur du mur 5 mm longueur CONTINENTAL
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
4W817268
Épaisseur de paroi (mm)
5
Transparent
Non
Incrustation de matériau
Autre
Rayon de courbure (mm)
85
Pression de service maximale à 20 °C (bar)
20
Matériau paroi intérieure
EPDM
Matériau paroi extérieure
Caoutchouc nitrile NBR
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Épaisseur de paroi (mm)
5
Transparent
Non
Incrustation de matériau
Autre
Rayon de courbure (mm)
85
Pression de service maximale à 20 °C (bar)
20
Matériau paroi intérieure
EPDM
Matériau paroi extérieure
Caoutchouc nitrile NBR
Convient pour produits alimentaires
Non
Câble statique
Non
Diamètre nominal
3/4 pouce (20)
Pression d'éclatement minimale (bar)
60
Paroi intérieure conductrice d’électricité
Oui
Spirale
Sans
Couleur mur extérieur
Autre
Marque
Continental
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4W817268
EAN
4045998019050
UBB
500582246483
UNSPSC
40142009
N° Article du fabricant
5000031278