text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuyau multiusage UNITRIX® 60 D. intérieur 10 mm épaisseur du mur 3,75 mm CONTINENTAL


Couche NBR intérieure noire, sans pores, lisse · Plage de température : De -25 °C à +85 °C · Support de pression : Fibres synthétiques · Très souple et robuste · Couche externe en NBR résistante aux huiles, graisses et produits chimiques · Conductivité électrique indépendant de la longueur, R Désignation : 6 bandes couleur tabac appliqués axialement sur un fond noir « Continental ContiTech TRIX-UNITRIX® 60 DN 13 PN 20 BAR / 290 PSI 10 R Domaines d’utilisation : Construction de machines, agriculture et sylviculture, stations-service, ateliers, carrières, construction, navigation et chemins de fer. UNITRIX® 60 peut être utilisé avec des compresseurs, pompes pour fût et agrégats. Secteur industriel et surtout dans l’industrie d’huile minérale et l’industrie chimique et pétrochimique. Pour les conduites d’essence, d’huile minérale, de gazole, kérosène, mazout et lubrifiants, d’air comprimé, d’eau chaude et froide avec ou sans additifs de lavage, d’huiles végétales et de graisses animales, de propane, butane, d’acides dilués, d’alcools, de pesticides, solutions alcalines, naphtaline.

Numéro d'article 3H000843
Épaisseur de paroi (mm) 3.75
Transparent Non
Incrustation de matériau Autre
Rayon de courbure (mm) 40
Pression de service maximale à 20 °C (bar) 20
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Épaisseur de paroi (mm) 3.75
Transparent Non
Incrustation de matériau Autre
Rayon de courbure (mm) 40
Pression de service maximale à 20 °C (bar) 20
Matériau paroi intérieure Caoutchouc nitrile NBR
Matériau paroi extérieure Caoutchouc nitrile NBR
Convient pour produits alimentaires Non
Câble statique Non
Diamètre nominal 3/8 pouce (10)
Pression d'éclatement minimale (bar) 60
Paroi intérieure conductrice d’électricité Oui
Spirale Sans
Couleur mur extérieur Autre
Marque Continental

Numéros d'articles

Numéro d'article 3H000843
EAN 4045998019029
UBB 500581718151
UNSPSC 40142009
N° Article du fabricant 5000031275
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.