Tuyaux d'air
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
Enrouleur de tuyau d'air
9W032615
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
Tuyau en PVC T.C.N. D. intérieur 9 mm D. ext. 15 mm longueur 50 m transparent TRICOFLEX
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
9W032615
Couleur
Incolore
Épaisseur de paroi (mm)
3
Incrustation de matériau
Autre
Matériau feuille intérieure
Autre
Matériau feuille extérieure
Autre
Rayon de courbure (mm)
66
Pression de service maximale à 20 °C (bar)
20
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Couleur
Incolore
Épaisseur de paroi (mm)
3
Incrustation de matériau
Autre
Matériau feuille intérieure
Autre
Matériau feuille extérieure
Autre
Rayon de courbure (mm)
66
Pression de service maximale à 20 °C (bar)
20
Matériau paroi intérieure
PVC
Matériau paroi extérieure
PVC
Diamètre nominal
3/8 pouces
Diamètre extérieur du tuyau (mm)
15
Pression d'éclatement minimale (bar)
60
Couleur mur extérieur
Incolore
Marque
Tricoflex
Code Douanier
39173300
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9W032615
EAN
3506110517508
UBB
500583966519
UNSPSC
40142009
N° Article du fabricant
051750