Tuyaux d'air et enrouleurs
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
Pneumatique
Tuyaux d'air et enrouleurs
9C463329
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
Tuyau en PVC RAUFILAM-E D. intérieur 9 mm D. ext. 15 mm longueur 50 m REHAU
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
9C463329
Épaisseur de paroi (mm)
3
Rayon de courbure (mm)
35
Pression de service maximale à 20 °C (bar)
21
Matériau paroi intérieure
PVC
Matériau paroi extérieure
PVC
Diamètre nominal
3/8 pouce (10)
Pression d'éclatement minimale (bar)
63
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Épaisseur de paroi (mm)
3
Rayon de courbure (mm)
35
Pression de service maximale à 20 °C (bar)
21
Matériau paroi intérieure
PVC
Matériau paroi extérieure
PVC
Diamètre nominal
3/8 pouce (10)
Pression d'éclatement minimale (bar)
63
Couleur mur extérieur
Autre
Marque
Rehau
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9C463329
EAN
4007360187620
UBB
500583764716
UNSPSC
27131601
N° Article du fabricant
10285611002