text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuyau en PVC RAUCLAIR-E D. intérieur 16 mm longueur 50 m 2 mm 20 mm rouleau REHAU


Fabriqué en Allemagne Fabriqué à partir de matériaux en PVC de haute qualité, respectueux de l’environnement et de qualité alimentaire, sans phtalates Contrôles / normes Réglementations relatives à la qualité alimentaire : Déclaration d’innocuité selon 21 CFR FDA §170 – §199 avec le numéro d’enregistrement 43121U16 (température d’application maxi. 40 °C avec des denrées alimentaires aqueuses, acides et alcoolisées selon les catégories américaines (§175.300) pour les denrées alimentaires I, II, IV-B, VI jusqu’à 10 % d’alcool) Déclaration de conformité : Conformément au règlement (CE) n° 1935/2004 et au règlement (UE) n° 10/2011 pour les denrées alimentaires sans matières grasses, solides, aqueuses, acides ou alcoolisées jusqu’à 20 % d’alcool à maxi. 40 °C (catégories d’aliments A, B et C) ne convient pas aux aliments gras Autres conformités : RoHS 2011/65/UE, règlement REACH (CE) n° 1907/2006 (pas de SVHC), directive 2000/53/CE et 2002/525/CE sur les véhicules hors d’usage, directive RoHS sur les équipements électriques et électroniques 2011/65/UE et 2003/11/CE, directive DEEE relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques 2012/19/UE Plage de température : -10 °C à +60 °C

Numéro d'article 0W906830
Couleur Incolore
Épaisseur de paroi (mm) 2
Transparent Oui
Matériau du tuyau PVC
Matériau feuille intérieure Autre
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Couleur Incolore
Épaisseur de paroi (mm) 2
Transparent Oui
Matériau du tuyau PVC
Matériau feuille intérieure Autre
Matériau feuille extérieure Autre
Diamètre nominal Autre
Diamètre extérieur du tuyau (mm) 20
Marque Rehau

Numéros d'articles

Numéro d'article 0W906830
EAN 4007360037123
UBB 500573904165
UNSPSC 40142009
N° Article du fabricant 10302201003
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.