Matériel de jardin
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
Equipement d'alimentation extérieur
Matériel de jardin
4I443413
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
Tuyau d'aspiration et de refoulement Amorvin HNA D. intérieur 12 mm longueur CONTINENTAL
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
4I443413
Épaisseur de paroi (mm)
3
Rayon de courbure (mm)
25
Pression de service maximale à 20 °C (bar)
7
Matériau paroi intérieure
PVC
Matériau paroi extérieure
PVC
Diamètre nominal
1/2 pouce (15)
Pression d'éclatement minimale (bar)
21
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 60
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Épaisseur de paroi (mm)
3
Rayon de courbure (mm)
25
Pression de service maximale à 20 °C (bar)
7
Matériau paroi intérieure
PVC
Matériau paroi extérieure
PVC
Diamètre nominal
1/2 pouce (15)
Pression d'éclatement minimale (bar)
21
Couleur mur extérieur
Autre
Marque
Continental
Type
5910000084
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4I443413
UBB
500726966640
UNSPSC
40142007
N° Article du fabricant
4000822358