Flexibles et enrouleurs
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
3P376463
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
Tuyau d'arrosage Tricoflex longueur 50 m D. intérieur 12,5 mm D. ext. 17,6 mm TRICOFLEX
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Tuyau en PVC flexible multicouche avec structure en nid d’abeille Soft&Flex.
Description complète
Numéro d'article
3P376463
Couleur
Autre
Épaisseur de paroi (mm)
2.55
Incrustation de matériau
Autre
Matériau feuille intérieure
Autre
Matériau feuille extérieure
Autre
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Couleur
Autre
Épaisseur de paroi (mm)
2.55
Incrustation de matériau
Autre
Matériau feuille intérieure
Autre
Matériau feuille extérieure
Autre
Rayon de courbure (mm)
125
Pression de service maximale à 20 °C (bar)
10
Matériau paroi intérieure
PVC
Matériau paroi extérieure
PVC
Diamètre nominal
1/2 pouce
Diamètre extérieur du tuyau (mm)
17.6
Pression d'éclatement minimale (bar)
25
Couleur mur extérieur
Yellow
Marque
Tricoflex
Type
117151
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3P376463
EAN
3291671171510
UBB
500581831905
UNSPSC
40142009
N° Article du fabricant
4000350216