Flexibles et enrouleurs
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
Fournitures et accessoires
Flexibles et enrouleurs
0H498391
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
Tuyau d'arrosage EURO TRIX® longueur 40 m D. intérieur 25 mm D. ext. 34 mm RL CONTINENTAL
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
0H498391
Épaisseur de paroi (mm)
4.5
Transparent
Non
Incrustation de matériau
Autre
Rayon de courbure (mm)
120
Pression de service maximale à 20 °C (bar)
15
Matériau paroi intérieure
EPDM
Matériau paroi extérieure
EPDM
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 40
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Épaisseur de paroi (mm)
4.5
Transparent
Non
Incrustation de matériau
Autre
Rayon de courbure (mm)
120
Pression de service maximale à 20 °C (bar)
15
Matériau paroi intérieure
EPDM
Matériau paroi extérieure
EPDM
Convient pour produits alimentaires
Non
Câble statique
Non
Diamètre nominal
1 pouce (25)
Pression d'éclatement minimale (bar)
45
Paroi intérieure conductrice d’électricité
Non
Spirale
Sans
Couleur mur extérieur
Noir
Marque
Continental
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0H498391
EAN
4045998018749
UBB
500573705414
UNSPSC
40142009
N° Article du fabricant
5000031224