Flexibles et enrouleurs
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
Fournitures et accessoires
Flexibles et enrouleurs
6K632042
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
Tuyau d'arrosage EURO TRIX® longueur 40 m D. intérieur 19 mm D. ext. 27 mm RL CONTINENTAL
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
6K632042
Épaisseur de paroi (mm)
4
Transparent
Non
Incrustation de matériau
Autre
Rayon de courbure (mm)
70
Pression de service maximale à 20 °C (bar)
15
Matériau paroi intérieure
EPDM
Matériau paroi extérieure
EPDM
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 40
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Épaisseur de paroi (mm)
4
Transparent
Non
Incrustation de matériau
Autre
Rayon de courbure (mm)
70
Pression de service maximale à 20 °C (bar)
15
Matériau paroi intérieure
EPDM
Matériau paroi extérieure
EPDM
Convient pour produits alimentaires
Non
Câble statique
Non
Diamètre nominal
3/4 pouce (20)
Pression d'éclatement minimale (bar)
45
Paroi intérieure conductrice d’électricité
Non
Spirale
Sans
Couleur mur extérieur
Noir
Marque
Continental
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6K632042
EAN
4045998018725
UBB
500582807649
UNSPSC
40142009
N° Article du fabricant
5000031222