text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuyau d'arrosage TRIX ROTSTRAHL® longueur 40 m D. intérieur 25 mm D. ext. 34 CONTINENTAL


Support de résistance : Fibres synthétiques · Très souple et robuste Couverture : EPDM, insensible à l’ozone et aux rayons UV · À partir de 28 DN, couche extérieure avec motif en tissu jusqu’à DN 25 LABS, sans agents de démoulage et graisse Âme : Couche intérieure en EPDM, lisse, non poreux, noir, faible résistance du passage Plage de température : -40 °C à +100 °C Désignation : 6 bandes rouges appliquées axialement sur un fond noir, « Continental ContiTech TRIX-ROTSTRAHL® DN 13 PN 20 Bar / 290 PSI Made in Germany » Domaine d’utilisation : Pour les entreprises, les services municipaux, le génie civil et la construction, l’industrie, le domaine de l’architecture paysagère et de l’horticulture, ainsi que l’agriculture et de nombreux autres domaines. Le tuyau idéal pour le nettoyage et l’irrigation, pour remplissage, pulvérisation, rinçage et vidange.

Numéro d'article 8G543267
Épaisseur de paroi (mm) 4.5
Transparent Non
Incrustation de matériau Autre
Rayon de courbure (mm) 110
Pression de service maximale à 20 °C (bar) 20
Emballé par 40
Boîte complete uniquement

Spécifications

Épaisseur de paroi (mm) 4.5
Transparent Non
Incrustation de matériau Autre
Rayon de courbure (mm) 110
Pression de service maximale à 20 °C (bar) 20
Matériau paroi intérieure EPDM
Matériau paroi extérieure EPDM
Convient pour produits alimentaires Non
Câble statique Non
Diamètre nominal 1 pouce (25)
Pression d'éclatement minimale (bar) 60
Paroi intérieure conductrice d’électricité Non
Spirale Sans
Couleur mur extérieur Noir
Marque Continental

Numéros d'articles

Numéro d'article 8G543267
EAN 4045998018671
UBB 500583449250
UNSPSC 40142009
N° Article du fabricant 5000031215
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.