Flexibles et enrouleurs
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
4D128807
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
Tuyau d'arrosage Tricoflex longueur 25 m D. intérieur 25 mm D. ext. 32,3 mm TRICOFLEX
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Tuyau en PVC flexible multicouche avec structure en nid d’abeille Soft&Flex.
Description complète
Numéro d'article
4D128807
Couleur
Autre
Épaisseur de paroi (mm)
3.65
Incrustation de matériau
Autre
Matériau feuille intérieure
Autre
Matériau feuille extérieure
Autre
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Couleur
Autre
Épaisseur de paroi (mm)
3.65
Incrustation de matériau
Autre
Matériau feuille intérieure
Autre
Matériau feuille extérieure
Autre
Rayon de courbure (mm)
240
Pression de service maximale à 20 °C (bar)
8
Matériau paroi intérieure
PVC
Matériau paroi extérieure
PVC
Diamètre nominal
1 pouce
Diamètre extérieur du tuyau (mm)
32.3
Pression d'éclatement minimale (bar)
20
Couleur mur extérieur
Yellow
Marque
Tricoflex
Type
48273
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4D128807
EAN
3291670482730
UBB
500582011747
UNSPSC
40142009
N° Article du fabricant
4000350219