Flexibles et enrouleurs
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
3P396994
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
Tuyau d'arrosage Tricoflex longueur 25 m D. intérieur 19 mm D. ext. 26,5 mm TRICOFLEX
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Tuyau en PVC flexible multicouche avec structure en nid d’abeille Soft&Flex.
Description complète
Numéro d'article
3P396994
Couleur
Autre
Épaisseur de paroi (mm)
3.15
Incrustation de matériau
Autre
Matériau feuille intérieure
Autre
Matériau feuille extérieure
Autre
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Couleur
Autre
Épaisseur de paroi (mm)
3.15
Incrustation de matériau
Autre
Matériau feuille intérieure
Autre
Matériau feuille extérieure
Autre
Rayon de courbure (mm)
180
Pression de service maximale à 20 °C (bar)
9
Matériau paroi intérieure
PVC
Matériau paroi extérieure
PVC
Diamètre nominal
Autre
Diamètre extérieur du tuyau (mm)
26.5
Pression d'éclatement minimale (bar)
23
Couleur mur extérieur
Yellow
Marque
Tricoflex
Type
116887
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3P396994
EAN
3291671168879
UBB
500581832242
UNSPSC
40142009
N° Article du fabricant
4000350217