text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuyau d'arrosage GOLDSCHLANGE® longueur 40 m D. intérieur 13 mm D. ext. 20,8 CONTINENTAL


Résiste au pliage et aux chocs, traversable · Résistant à l’ozone et au rayonnement UV Support de résistance : Fibres synthétiques Couverture : Couche externe en CR résistante aux huiles, graisses et produits chimiques Âme : Couche EPDM intérieure noire, non poreux, lisse Plage de température : De -30 °C à +100 °C, évaporation jusqu’à +130 °C (maxi. 30 minutes) Désignation : Ligne ondulée axial, jaune sur fond noir Domaines d’utilisation : Le tuyau d’eau et de nettoyage haute performance est un article de marque de haute qualité. Un outil considéré comme inégalé car robuste, presque indestructible, durable avec une valeur d’utilité maximale. GOLDSCHLANGE® est le tuyau qu’il vous faut pour des applications exigeantes. Un produit qui répond à tous les défi – que ce soit dans la construction, à l’extérieur ou dans des machines, des équipements et des bateaux.

Numéro d'article 2X119215
Couleur Noir
Épaisseur de paroi (mm) 3.9
Transparent Non
Incrustation de matériau Autre
Matériau feuille intérieure Autre
Emballé par 40
Boîte complete uniquement

Spécifications

Couleur Noir
Épaisseur de paroi (mm) 3.9
Transparent Non
Incrustation de matériau Autre
Matériau feuille intérieure Autre
Matériau feuille extérieure Autre
Rayon de courbure (mm) 50
Pression de service maximale à 20 °C (bar) 30
Matériau paroi intérieure Autre
Matériau paroi extérieure Autre
Convient pour produits alimentaires Non
Couleur paroi intérieure Autre
Câble statique Non
Diamètre nominal 1/2 pouce
Diamètre extérieur du tuyau (mm) 20.8
Pression d'éclatement minimale (bar) 90
Paroi intérieure conductrice d’électricité Non
Spirale Autre
Couleur mur extérieur Autre
Marque Continental

Numéros d'articles

Numéro d'article 2X119215
EAN 4045998010873
UBB 500581574836
UNSPSC 40142009
N° Article du fabricant 5000021028
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.