text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuyau d'arrosage EURO TRIX® longueur 40 m D. intérieur 13 mm D. ext. 20 mm RL CONTINENTAL


Très flexible, sans torsion, ne se plie pas Support de résistance : Fibres synthétiques Couverture : Couche extérieure en EPDM, résistant à l’ozone et aux intempéries · Exempt de LABS, d’agents de démoulage et de graisse Âme : Couche intérieure en EPDM, lisse, non poreux, noir Plage de température : -20 °C à +100 °C Désignation : 6 bandes orange appliquées axialement sur un fond noir, « Continental ContiTech EURO TRIX® Made in Germany ». Domaines d’utilisation : Dans l’industrie, la construction, les ateliers commerciaux, l’agriculture, l’architecture paysagère, les municipalités, flottes de véhicules, etc.

Numéro d'article 4M416495
Épaisseur de paroi (mm) 3.5
Transparent Non
Incrustation de matériau Autre
Rayon de courbure (mm) 50
Pression de service maximale à 20 °C (bar) 15
Emballé par 40
Boîte complete uniquement

Spécifications

Épaisseur de paroi (mm) 3.5
Transparent Non
Incrustation de matériau Autre
Rayon de courbure (mm) 50
Pression de service maximale à 20 °C (bar) 15
Matériau paroi intérieure EPDM
Matériau paroi extérieure EPDM
Convient pour produits alimentaires Non
Câble statique Non
Diamètre nominal 1/2 pouce (15)
Pression d'éclatement minimale (bar) 45
Paroi intérieure conductrice d’électricité Non
Spirale Sans
Couleur mur extérieur Noir
Marque Continental

Numéros d'articles

Numéro d'article 4M416495
EAN 4045998018695
UBB 500582122700
UNSPSC 40142009
N° Article du fabricant 5000031219
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.