Passe fil
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
Matériaux d'assemblage et isolation
Matériaux d'assemblage
Passe fil
2Q601443
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
Tube en tissu Ragno PU D. intérieur 8 mm D. ext. 12 mm longueur 60 m vert CONTINENTAL
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
2Q601443
Épaisseur de paroi (mm)
2
Rayon de courbure (mm)
22
Pression de service maximale à 20 °C (bar)
20
Matériau paroi intérieure
Autre
Matériau paroi extérieure
Autre
Diamètre nominal
5/16 pouce
Pression d'éclatement minimale (bar)
60
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 60
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Épaisseur de paroi (mm)
2
Rayon de courbure (mm)
22
Pression de service maximale à 20 °C (bar)
20
Matériau paroi intérieure
Autre
Matériau paroi extérieure
Autre
Diamètre nominal
5/16 pouce
Pression d'éclatement minimale (bar)
60
Couleur mur extérieur
Vert
Marque
Continental
Code Douanier
39173300
Type
5910001653
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2Q601443
UBB
500726967226
UNSPSC
40142002
N° Article du fabricant
4000822348