Passe fil
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
Matériaux d'assemblage et isolation
Matériaux d'assemblage
Passe fil
7U430224
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
Tube en tissu Ragno PU D. intérieur 16 mm D. ext. 22,5 mm longueur 25 m vert CONTINENTAL
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
7U430224
Épaisseur de paroi (mm)
3.2
Rayon de courbure (mm)
60
Pression de service maximale à 20 °C (bar)
20
Matériau paroi intérieure
Autre
Matériau paroi extérieure
Autre
Diamètre nominal
5/8 pouce
Pression d'éclatement minimale (bar)
60
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Épaisseur de paroi (mm)
3.2
Rayon de courbure (mm)
60
Pression de service maximale à 20 °C (bar)
20
Matériau paroi intérieure
Autre
Matériau paroi extérieure
Autre
Diamètre nominal
5/8 pouce
Pression d'éclatement minimale (bar)
60
Couleur mur extérieur
Vert
Marque
Continental
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7U430224
UBB
500726967556
UNSPSC
40142002
N° Article du fabricant
4000822352