Passe fil
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
Matériaux d'assemblage et isolation
Matériaux d'assemblage
Passe fil
9W943994
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
Tube en tissu Ragno PU D. intérieur 13 mm D. ext. 19 mm longueur 30 m vert CONTINENTAL
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
9W943994
Épaisseur de paroi (mm)
3
Rayon de courbure (mm)
65
Pression de service maximale à 20 °C (bar)
20
Matériau paroi intérieure
Autre
Matériau paroi extérieure
Autre
Diamètre nominal
1/2 pouce (15)
Pression d'éclatement minimale (bar)
60
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 30
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Épaisseur de paroi (mm)
3
Rayon de courbure (mm)
65
Pression de service maximale à 20 °C (bar)
20
Matériau paroi intérieure
Autre
Matériau paroi extérieure
Autre
Diamètre nominal
1/2 pouce (15)
Pression d'éclatement minimale (bar)
60
Couleur mur extérieur
Vert
Marque
Continental
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9W943994
UBB
500726967481
UNSPSC
40142002
N° Article du fabricant
4000822351