text.skipToContent text.skipToNavigation

Tube en tissu Ragno PU D. intérieur 10 mm D. ext. 15 mm longueur 50 m vert CONTINENTAL


Tube en tissu PU/TPV (TPE) résistant à l’abrasion Support de résistance : Fil de polyester Revêtement : PU/TPV Âme : PU/TPV Plage de température : De -15 °C à +60 °C Domaines d’utilisation : Particulièrement approprié pour les outils pneumatiques, les pistolets à peinture à base d’eau et les aérographes

Numéro d'article 7Q028363
Épaisseur de paroi (mm) 2.5
Rayon de courbure (mm) 38
Pression de service maximale à 20 °C (bar) 20
Matériau paroi intérieure Autre
Matériau paroi extérieure Autre
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Épaisseur de paroi (mm) 2.5
Rayon de courbure (mm) 38
Pression de service maximale à 20 °C (bar) 20
Matériau paroi intérieure Autre
Matériau paroi extérieure Autre
Diamètre nominal 3/8 pouce (10)
Pression d'éclatement minimale (bar) 60
Couleur mur extérieur Vert
Marque Continental
Type 5910001621

Numéros d'articles

Numéro d'article 7Q028363
UBB 500726967309
UNSPSC 40142002
N° Article du fabricant 4000822350
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.