text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Trusquin Alu-Line 200 mm longueur de la cote 220 mm aluminium ULMIA


Sans butée de courbe. Composé de 2 barres de traçage de haute précision en aluminium avec échelle de mesure gravée au laser. Facilement déplaçable au moyen d’une glissière intermédiaire en plastique POM. Pointes de traçage en acier. Tête de butée en aluminium avec inserts raffinés en noyer

Numéro d'article 7I897356
Plage de mesure (mm) 200 - 200
Marque Ulmia
Emballé par 1

Spécifications

Plage de mesure (mm) 200 - 200
Marque Ulmia

Numéros d'articles

Numéro d'article 7I897356
EAN 4044637196572
UBB 500583146138
UNSPSC 27112809
N° Article du fabricant 4000858488
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.