text.skipToContent text.skipToNavigation

Treuil à câble BHW-1800 câble D. 7 mm prise de câble 20 m avec 20 m de corde PLANETA


Fonctionnement souple grâce à l’engrenage droit. Frein de pression de charge protégé pour un maintien sûr. Boîtier et tambour de câble entièrement galvanisés. Tambour de câble étroit pour un enroulement optimal du câble sur le tambour. Les roues du tambour bordées ménagent le câble lors de l’enroulement. Élément de fixation spécial pour un montage facile du câble. Manivelle amovible

Numéro d'article 3W192492
Modèle Treuil à câble/treuil
Adapté à Fil
Traitement de surface Galvanisé
Type d'entraînement Main
Matériau Autre
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Treuil à câble/treuil
Adapté à Fil
Traitement de surface Galvanisé
Type d'entraînement Main
Matériau Autre
Puissance de traction (kN) 8.2
Adapté au diamètre de fil/de chaînon (mm) 7
Capacité du touret (m) 20
Avec guide-fil/guide-chaîne Oui
Avec poupée de treuil Non
Marque Planeta
Type H30042

Numéros d'articles

Numéro d'article 3W192492
EAN 4250450418665
UBB 500581917977
UNSPSC 24101608
N° Article du fabricant 9113450091
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.