text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

TRELLEBORG Support d'amortisseur Steel/rubber compound Electro zingué Large

Conçu à l'origine pour les moteurs marins, ce support compact et plat est facile à monter. Il permet le contrôle à trois directions de l'équipment suspendu avec déflexions statiques relativement importantes quand le caoutchouc est chargé en cisaillement et en compression. La conception intègre une protection anti-chocs et anti-rebond, destinée à limiter les mouvements sous l'effet des chocs. Le couvercle métallique protège contre les projections d'huile et la finition protectrice protège de la corrosion. Résiste aux poussées d'hélice sur les applications marines. Existe en quatre dimensions en version standard, capables de résister, suivant la dureté de caoutchouc, à des charges allant de 32 à 3000 kg. Possibilité de fréquences propres ne dépassant pas 8 Hz. Nota bene: Lors de l'utilisation dans des applications marines impliquant des forces propulsives, la capacité de charge maximale est sensiblement réduite. Le rapport idéal rigidité latérale/verticale garantie l'isolation optimale. Particulièrement dans les embarcations légères de plaisance, Cushyfloat donne d'excellents résultats en réduisant les vibrations au minimum et permet de réduire significativement le bruit(bruit de structure). Ceci, combiné avec les composés de caoutchouc de haute technologie de Trelleborg Industrial AVS avec rigidité relativement faible garantit un bon isolement de la vitesse de ralenti jusqu'à la vitesse maximale du moteur et les bas coûts de cycle de vie! Les Régleurs en Hauteur HA et Série HAD Trelleborg peuvent être utilisés avec les supports CushyfloatTM.

Numéro d'article
Marque Trelleborg
Matière Steel/rubber compound
Revêtement Electro zingué
Info Steel cover zinc plated, vibration isolation material rubber compound with hardness 45°, 55° or 65° IRH and steel footplate with a Bonderite® black coatingLarge

Spécifications

Marque Trelleborg
Matière Steel/rubber compound
Revêtement Electro zingué
Info Steel cover zinc plated, vibration isolation material rubber compound with hardness 45°, 55° or 65° IRH and steel footplate with a Bonderite® black coatingLarge

La description

Conçu à l'origine pour les moteurs marins, ce support compact et plat est facile à monter. Il permet le contrôle à trois directions de l'équipment suspendu avec déflexions statiques relativement importantes quand le caoutchouc est chargé en cisaillement et en compression. La conception intègre une protection anti-chocs et anti-rebond, destinée à limiter les mouvements sous l'effet des chocs. Le couvercle métallique protège contre les projections d'huile et la finition protectrice protège de la corrosion. Résiste aux poussées d'hélice sur les applications marines. Existe en quatre dimensions en version standard, capables de résister, suivant la dureté de caoutchouc, à des charges allant de 32 à 3000 kg. Possibilité de fréquences propres ne dépassant pas 8 Hz. Nota bene: Lors de l'utilisation dans des applications marines impliquant des forces propulsives, la capacité de charge maximale est sensiblement réduite. Le rapport idéal rigidité latérale/verticale garantie l'isolation optimale. Particulièrement dans les embarcations légères de plaisance, Cushyfloat donne d'excellents résultats en réduisant les vibrations au minimum et permet de réduire significativement le bruit(bruit de structure). Ceci, combiné avec les composés de caoutchouc de haute technologie de Trelleborg Industrial AVS avec rigidité relativement faible garantit un bon isolement de la vitesse de ralenti jusqu'à la vitesse maximale du moteur et les bas coûts de cycle de vie! Les Régleurs en Hauteur HA et Série HAD Trelleborg peuvent être utilisés avec les supports CushyfloatTM.

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.