Pomac Automation B.V.
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
Tournevis , embout & clé mâle
Embouts
Embouts
G0559.001.358
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
Tournevis Stahlwille Taille Hex C 8 L.28mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Pour vis multipans, empreinte XZN®.
Description complète
Numéro d'article
G0559.001.358
Taille de bit (mm)
Système à vis
Autre
Longueur totale (mm)
28
Isolé 1 000 V
Non
Adapté à une utilisation avec un impact
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Taille de bit (mm)
8
Système à vis
Autre
Longueur totale (mm)
28
Isolé 1 000 V
Non
Adapté à une utilisation avec un impact
Non
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Fixation par bille à ressort
Non
Avec trou
Non
Dimension de raccordement (mm)
0.25
Bilatéral
Non
Type de tête croisée
Sans
Marque
Stahlwille
Poids par pièce (g)
10
Type
Screwdriver Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
G0559.001.358
EAN
4018754114726
UBB
203122725500
UNSPSC
31161507
N° Article du fabricant
08200012