text.skipToContent text.skipToNavigation

Tournevis Stahlwille T 40 Hex C 6,3 L.26mm


avec pointe creuse pour vis TORX® intérieures (TORX® Tamper Resistant)

Numéro d'article G0562.001.446
Système à vis Torx
Longueur totale (mm) 26
Taille (TX) 40
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Emballé par 1

Spécifications

Système à vis Torx
Longueur totale (mm) 26
Taille (TX) 40
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Oui
Dimension de raccordement (mm) 0.25
Bilatéral Non
Type de tête croisée Sans
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 6
Type Torx Screwdriver Bit

La description

avec pointe creuse pour vis TORX® intérieures (TORX® Tamper Resistant)

Numéros d'articles

Numéro d'article G0562.001.446
EAN 4018754011469
UBB 203122417041
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 08160040
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.